「オナ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
材質PP
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50
材質PP
高さ(mm)118
目盛(mL)2.5
耐熱温度(℃)120
外径(mm)29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。ジッパータイプです。
用途使い捨て白衣
材質不織布
タイプジッパー
色ホワイト
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)
耐圧(bar)1(最大)
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)60×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
材質アルミナ(99.7%)
耐熱温度(℃)1750
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
材質LDPE
耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。
耐薬性のPP製なので軽くて取扱いが便利です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。マジックテープタイプです。
用途使い捨て白衣
材質不織布
タイプマジックテープ
色ホワイト
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質スチール樹脂コート
立体構造なので呼吸がしやすいマスクです。 長時間使用していても疲れにくいマスクです。口元にぴったりと接触し発塵をおさえます。3層構造で肌に接触しても表面が滑らかで優しく、しかも強度がポリプロピレンの強度を持つ不織布です。
用途1枚ずつクリーンパックされクラス100のクリーンルーム対応です。
材質1、2層目:ポリプロピレン不織布、3層目:ポリプロピレン(50~60%)+ポリエチレン(50~40%)
形状柳葉型
色ホワイト
入数(枚)50
寸法(幅W×高さH)(mm)205×180(折畳み時80)
構造3層
包装形態個包装
材質(ゴム)耳かけ:ポリエステルスパンデックス
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
オートクレーブ可能です。
目盛付き
材質(本体)PP
遠心強度15000rpm
縁磨45度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別縁磨45度
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)
トラスコ品番153-3542
材質ポリエチレン(LDPE)
全長(mm)300
容量(mL)23
箱入数20本/袋×5袋(100本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
先端を曲げてあるので掴む作業が容易です。高温なるつぼを掴みやすいです。
材質スチール
シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8
エコノミーな切放です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別切放
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)
耐圧(bar)1(最大)
袋単位でガンマ滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状が四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密封された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみの侵入を防ぐことができます。
材質AS
材質ポリスチレン(PS)
精度(%)±2
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)【枝管】72
直径(Φmm)【枝管】8.8
使用温度範囲(℃)0~40
適合チューブ内径(Φmm)6~8
アズワン品番3-6207-01
先端外径(Φmm)【枝管】6.8
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.72%)
耐熱温度(℃)1300
密度3.922
関連キーワード
1
2
3
4
次へ