3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。 全長(mm)300 容量(kW)0.54 仕様●発熱部の長さ(mm):100●物理的特性:比重:3.2かさ比重:約2.3気孔率:曲げ強度:49Mpa放射率:0.87(λ=0.65μm)熱伝導率(W/m・℃):600℃/16~21、1100℃/14~18、1300℃/12~16真比熱(kJ/kg℃):0℃/0.62、400℃/1.07、800℃/1.23、1200℃/1.36、1600℃/1.49線膨張係数×10-6(25℃からの平均値):~300℃/3.8、~600℃/4.3、~900℃/4.5、~1200℃/4.8、~1500℃/5.2
1本
4,198 税込4,618
17日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。 また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。 タイプら管型(Sp) バンド式
1本
8,598 税込9,458
17日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。 タイプ複ら管型(DSp) バンド式
1本
9,198 税込10,118
17日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード