定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
直径(mm)12
電球の種類蛍光ランプ
口金2G11
定格寿命(時間)20000
直径(mm)17.5
電球の種類蛍光ランプ
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
全長(mm)43
口金G9
定格寿命(時間)2000
平均演色評価数(Ra)100
直径(mm)14
電球の種類ハロゲン
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
全長(mm)67
口金G53
定格寿命(時間)3000
平均演色評価数(Ra)100
直径(mm)111
電球の種類ハロゲン
全長(mm)40
電圧(V)12
口金GU4
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)100
光束(Lm)ビーム角36°
直径(mm)35
電球の種類ハロゲン
全長(mm)50
電圧(V)12
口金BA15d
定格寿命(時間)3000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
直径(mm)70.5
電球の種類ハロゲン
電圧(V)230
口金R7s
定格寿命(時間)2000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)2900
直径(mm)12
全長(mm)38
電圧(V)12
消費電力(W)20
口金GY4
定格消費電力(W)20
定格寿命(時間)2000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)2800
光束(Lm)ビーム角8°
直径(mm)48
電球の種類ハロゲン
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
全長(mm)96
消費電力(W)35
口金E26
定格消費電力(W)35
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
直径(mm)64
定格光束(Lm)1700
電球の種類HIDランプ
関連キーワード