1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色の表面実装型LED。LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃ アズワン品番67-0371-10
1個
57 税込63
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ