6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000 寸法(mm)165×150×130 質量(kg)2.7 電源AC100~240V・50/60Hz 適合試験管最大50mLまで
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線検知式のため、押さえつける必要がなく手首の負担を軽減します。
質量(kg)約2.2 サイズ180×80×220mm 直径(Φmm)(軌道) 4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番4-2207-01
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000 寸法(mm)180×220×70 質量(kg)2.4 スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能) 電源AC100~240V・50/60Hz・30W プレート寸法(mm)Φ30 防水性IP42
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷