7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオクラフトバイオクラフト BP-T5
各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
質量(kg)1.7 電圧(V)2~500 電流(mA)2~400 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170 タイマー1~999分/連続
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

バイオクラフトバイオクラフト BP-T3
各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
質量(kg)1.7 電圧(V)2~500 電流(mA)2~200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170 タイマー1~999分/連続
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220 電源AC100V・50/60Hz 消費電力(W)25 質量(kg)4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオクラフト電気泳動用電源装置
300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)90×160×120 質量(kg)1 出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W 電源AC100V・50/60Hz タイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能 安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

トランスチャンバーを使用することにより、サザン・ノーザンブロッティングが安全・確実。トランスパッド・アンダーパッドは洗浄・オートクレーブ可能で繰り返し使用でき経済的。アンダーパッドがアガロースゲル全面にバッファをバランスよく浸透。アルカリバッファも
仕様●トランスチャンバー(幅220×奥行220mm)1台●アンダーパッド(幅150×奥行150×厚30mm)1個●トランスパッド(幅150×奥行150×厚45mm)1個 アズワン品番67-0320-58
1台
44,980 税込49,478
17日以内出荷

バキュームトランスファー槽BE-600とバキュームポンプBC-651のセットシステム。サザンブロッティングのスピード処理。特殊パッド採用によりバッファー量の少量化。最大ゲルサイズ160mm×160mm対応でセッティングも簡単。低圧吸引専用ポンプでゲル破損防止
仕様●BE-600●トラスファー槽外寸(mm):幅240×奥行240×高40●重量(g):700BC-651●バキュームポンプ外寸(mm):幅120×奥行200×高180●重量(g):2,500●吸引圧力:0~130mm/Hg、連続可変式 アズワン品番67-0320-55
1台
129,800 税込142,780
17日以内出荷

セミドライ、バッファートランスファーに使用可能。複数の泳動槽の同時泳動も可能(サブマリン泳動槽も可能)。大きく見やすいデジタルLED表示
仕様●外寸(mm):幅115×奥行170×高170●最大出力:200V 2A●定電圧:4~200V●定電流:0.02~2.0A●表示:デジタルLED●出力端子:並列2端子●適用装置:各種ブロッティング装置・サブマリン泳動装置●重量:2.0kg●モード:定電圧・定電流・クロスドライブ方式●タイマー付:終了設定/1~999分、連続設定/000 アズワン品番67-0320-69
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷