2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミドライ、バッファートランスファーに使用可能。複数の泳動槽の同時泳動も可能(サブマリン泳動槽も可能)。大きく見やすいデジタルLED表示
仕様●外寸(mm):幅115×奥行170×高170●最大出力:200V 2A●定電圧:4~200V●定電流:0.02~2.0A●表示:デジタルLED●出力端子:並列2端子●適用装置:各種ブロッティング装置・サブマリン泳動装置●重量:2.0kg●モード:定電圧・定電流・クロスドライブ方式●タイマー付:終了設定/1~999分、連続設定/000 アズワン品番67-0320-69
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

スラブ、ミニゲル、サブマリン、セミドライ、バッファートランスファー等幅広く使用可能。定電力=等速 高分離。電気泳動は定電力設定がベスト。(電圧×電流)電力=等速(サンプル移動速度)。サンプルの等速分離は高分離能。ジュール熱の発生の抑制。小型・軽量を実現。シンプル操作の親切設計。出力999V・600mA・100W
仕様●出力電圧:5~999V 1Vステップ●出力電流:2~600mA 1mAステップ●出力電力:0.1~100W 0.1/1Wステップ●モード:定電圧、定電流、定電力、クロスドライブ●消費電力:250VA●タイマー:終了設定1~999分 連続設定000●アラーム:タイマー終了時/エラー時 5回鳴動●自己診断機能:過電圧 過電流 過電力 オープン ショート●出力端子:並列2組●外寸(mm):幅115×奥行175×高190●重量(g):2,100 アズワン品番67-0320-70
1台
179,800 税込197,780
17日以内出荷