「led-470」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力LED光源。ツインユニット搭載。高感度、ムラなし。ゲルステージ底部より照射する、透過型光源のため切り出しが容易に出来ます。また、ゲルに対して左右双方から照射することで130×130mmまでのゲルがムラなくかつ高感度に観察可能。内蔵ファンのLED素子強制冷却により、熱暴走を防ぐ。ゲルステージにガラス板を採用し、切り出しの際のカッターによる傷を軽減。メーカー撮影装置"SK-470"と"DS-430"が使用可能。
仕様●波長域:475~515nm●照射範囲:130(W)~130(D)mm●LED光源:2ユニット●消費電力:30VA●本体寸法(mm):幅280×奥行255×高60●天板寸法(mm):横270×縦245●重量:2,000g
アズワン品番67-0320-94
1台
¥189,800
税込¥208,780
17日以内出荷
撮影用フィルターでデジカメ撮影可能
仕様●光源:470nm(22球青色LED)●波長域:450~490nm●照射範囲:130(W)~90(D)mm●本体寸法(mm):幅130×奥行180×高70●セット内容:LED本体、観察用トレイ、12VACアダプター
アズワン品番67-0320-97
1台
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
関連キーワード