特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,434件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート止めピン 三菱マテリアルシート止めピン三菱マテリアル
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMW 三菱マテリアルチップ CCMW三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質VP15TFコーナー半径(mm)0.05チップブレーカブレーカなし
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
85,980税込94,578
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250トラスコ品番659-0942切刃長さ(mm)11.2適合チップひし形35°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
用途内径加工トラスコ品番659-0721全長(mm)110シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
当日出荷
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/d=5倍
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形55°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0全長(mm)200切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
JIS規格41型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
JIS規格38型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から8日以内出荷
JIS規格36型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格35型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格35型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から6日以内出荷
JIS規格34型
ろう付けバイト 三菱マテリアルろう付けバイト三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から6日以内出荷
JIS規格33型
2枚刃 キー溝用エンドミル 三菱マテリアル2枚刃 キー溝用エンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエアタイププラス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~+0.020ねじれ角(°)15
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)6穴の形状-チップブレーカ-
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)5穴の形状-チップブレーカ-
ろう付けチップ 三菱マテリアルろう付けチップ三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
チップ QOMT 三菱マテリアルチップ QOMT三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF適合カッタ:AQXトラスコ品番225-3984厚さ(mm)4.2被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)寸法L1(mm)13.1精度M寸法L2(mm)8.7寸法S1(mm)4.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカなし
ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアルラフィングエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,698税込1,868
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
999税込1,099
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル4枚刃センターカットエンドミル ロング刃三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル4枚刃センターカットエンドミル ロング刃三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から6日以内出荷
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020刃先ピンカド
チップ WCMT 三菱マテリアルチップ WCMT三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMR 三菱マテリアルチップ TPMR三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-FH 三菱マテリアルチップ TNMG-FH三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18