絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,245件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNGA 三菱マテリアル

    チップ DNGA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DCMT-MV 三菱マテリアル

    チップ DCMT-MV

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-MV 三菱マテリアル

    チップ DCMT-MV

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-F 三菱マテリアル

    チップ DCGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CTBT-B 三菱マテリアル

    チップ CTBT-B

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    用途外径突切り全長(mm)120勝手
  • チップ CPGT-F 三菱マテリアル

    チップ CPGT-F

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    材質NX2525形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPGT-F 三菱マテリアル

    チップ CPGT-F

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMA 三菱マテリアル

    チップ CNMA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • クランプ駒 三菱マテリアル

    クランプ駒

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様部品
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工材質TF15勝手
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    用途内径加工トラスコ品番659-0853全長(mm)200切刃長さ(mm)9.7シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
    用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル スタンダード
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格41型
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格36型
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格33型
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格33型
  • 2枚刃 キー溝用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃 キー溝用エンドミル

    三菱マテリアル
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2タイププラス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~+0.020ねじれ角(°)15
  • 2枚刃 キー溝用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃 キー溝用エンドミル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キー溝加工の専用エンドミルです。マイナスの外形許容差タイプです。
    用途キー溝加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2タイプマイナス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)15
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)3穴の形状-チップブレーカ-
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • 2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
    用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    用途内径加工トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    ラフィングエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
    用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク