絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱マテリアル
- 17ページ目
17ページ目: 三菱マテリアルのすべての商品

チップ CCMX
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)3.9切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13面取角度90°コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ VNMG
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SCMW
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFVコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用ワイパーインサート一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。ポジランド刃形で切れ味向上。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSWコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷自動盤加工用に適した中切削用ブレーカ汎用平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。形状菱形55°厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525ブレーカSN穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)55
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷ステンレス鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。幅狭フラットランドで低抵抗。高い切りくず分断性を実現。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカHL穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6115逃げ角(°)0
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。形状菱形80°勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカRPコーナー半径(mm)2.4穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)80逃げ角(°)0
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカHM穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6115逃げ角(°)0
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
小物高精度加工用GYホルダ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。刃先角度(°)0
カッタチップ(超硬)
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。HTi10 鏡面すくい面、アルミニウム合金加工用。形状正方形厚さ(mm)3.3勝手R内接円(mm)8.5コーティングノンコーテッド超硬ブレーカL切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8コーナー数4材種HTi10取付穴径(mm)3ワイパー刃幅(mm)1.2逃げ角(°)16
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。_x000D_。低抵抗形。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート座、インサート外周を平坦面とし、切削中のインサート回転を防止。また、内周刃の切削負荷と工具回転で発生する遠心力は丸形キーにより受け止め、インサートの動きを抑制。切れ刃を不等ピッチに配置し、共振しにくくしたことで、びびり振動を抑制。大きなすくい角をもつJSブレーカにより、切れ味が良く、切削送り量は約15%アップ可能。用途多機能用形状円形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングMP1220ブレーカJS刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面逃げ角(°)11
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。用途肩削り用形状正方形内接円(mm)12.7穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面頂角(°)90
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥49,980税込¥54,9781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切れ味重視低抵抗タイプ。用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGLA穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。ラピング加工に対応した逃げ面形状。独自逃げ面形状は、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合。厚みを増すことでインサートの欠損および本体の破損を防止。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面