絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱マテリアル
- 38ページ目
38ページ目: 三菱マテリアルのすべての商品

VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷から翌々日出荷切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から翌々日出荷新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様新S字刃先強化形状RoHS指令(10物質対応)対応
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から9日以内出荷シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。仕様良好な食い付き性を実現するシンニング/切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状/二段先端角形状/小型自動旋盤に幅広く対応トラスコ品番357-2477RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
ヘッド交換式エンドミル
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。トラスコ品番567-5722厚さ(mm)6.2刃長(mm)12.7コーティングMV1030コーナー半径(mm)1.6適合被削材種P種、M種、K種
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌日出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコーティング
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7297材種【ミーリングチップ】MP9120 COAT
AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:ステンレス鋼。材種【ミーリングチップ】MP7130 COAT
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から9日以内出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
AJX形プランジミル鋼加工用インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様高送り加工用ラジアスカッタAJX形用インサート COAT
AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7140
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:ステンレス鋼。材種【ミーリングチップ】MP7140 COAT
4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付)
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数【CICT】4
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9130
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。材種【ミーリングチップ】MP9130 COAT
ヘッド交換式エンドミル iMX-B4WH-S
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適なワイドボールエンドミルです。各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。用途鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。仕様ワイドボールエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
内径加工用 レバーロック式P形ボーリングバー クーラント穴あり
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ISO規格に準拠し、経済的なネガティブインサートの使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様CNインサート使用トラスコ品番656-4577
刃先交換式MVX形ドリル用刃先強化形内刃用 UHブレーカ付インサート PVDコーティング
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷刃先強化形内刃用です。仕様刃先交換式ドリル用トラスコ品番188-8699
旋削用インサート 正方形ネガ 超硬合金 TF15
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番671-6059材種【ミーリングチップ】 TF15 COAT
旋削用インサート 六角形ネガ PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番671-7713材種【ミーリングチップ】 MP6120 COAT
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 UTI20T
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌々日出荷強度が高く、すきとり摩耗に強いです。用途被削材:鋼、鋳鉄。仕様チップ超硬
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様P級VPコート旋削チップCOAT
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
旋削用インサート 55°菱形ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。用途被削材:鋼。断続切削仕様軽切削用トラスコ品番179-6559
旋削用インサート 55°菱形ネガ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様中切削用
旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削用インサート 60°ネガ PVDコーティング VP05RT
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。用途被削材:耐熱合金。仕様VPコートCOATトラスコ品番679-4980
旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5251材種【ターニングチップ】C8110 CBN