絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱マテリアル
- 39ページ目
39ページ目: 三菱マテリアルのすべての商品

旋削PCD非鉄金属用 右勝手ブレーカ付1コーナインサート ダイヤモンド焼結体
三菱マテリアル¥68,980税込¥75,8781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。仕様旋盤用ネガトラスコ品番179-9816
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN
汎用
三菱マテリアル¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
突切り低送り用GWシリーズ PVDコーティングインサート
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、耐摩耗性と耐欠損性を高次元でバランスさせています。様々な被削材、加工形態に対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
溝入れ突切り用GWシリーズ CVDコーティングインサート
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。用途被削材:鋼、鋳鉄。
突切りGWシリーズ用 PVDコーティングインサート
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
溝入れ突切り用GWシリーズ PVDコーティングインサート
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
溝入れ/突切り加工用GYシリーズ インサート VP10RT
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性に優れるPVDコーテッド材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金用。仕様GYシリーズ用 PVDコーテッドインサート COATトラスコ品番669-6686
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。用途高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ボールコーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB
三菱マテリアル¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。用途高硬度鋼加工用。刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ラジアスねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本ほか5日以内出荷ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAEシリーズ
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 DWAE1400Xシリーズ
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。仕様●小型旋盤で使用しやすいフルート長さ●自動盤・小型旋盤に適した低抵抗設計●低抵抗なZシンニング●潤滑性、耐熱性、耐欠損性に優れた材種●コード番号:356-9350アズワン品番68-0480-07
超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
VCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷高硬度材加工に適した形状を採用し、HRC50以上の穴あけ加工、焼き入れ後の金型修正が可能です。加工面は良好に仕上がります。被削材:高硬度鋼。
MWS WSTAR汎用 X8DBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
MWS WSTAR汎用 MBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄加工用に特化したWSTARドリルシリーズの新ラインナップです。新材種「DP3020」により、鋼・鋳鉄加工において従来の2倍以上の工具寿命を実現しています。トリプルマージン採用により、ガイド性の向上、クーラント清流化によるマージン部の損傷抑制で、優れた加工穴精度の維持が可能です。新クーラント穴形状(TRI Coolingテクノロジー(R))により刃先の冷却・潤滑効率がアップ、特にMQL加工において優れた効果を発揮します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ
三菱マテリアル¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
DSAE 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSAEシリーズ
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。外部給油式です。耐熱合金用
2枚刃ミラクルテーパネック VCXBRシリーズ
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。独自のチッピングに強い切れ刃形状を採用しています。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)。
2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148アズワン品番68-0475-72
2枚刃 超硬ボールエンドミルミディアム刃長 M C2MBRシリーズ
三菱マテリアル¥40,980~税込¥45,078~1本5日以内出荷極超微粒子超硬を採用。調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ
三菱マテリアル¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4JCDシリーズ
三菱マテリアル¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ
三菱マテリアル¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。