絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,104件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル

    高精度バイオレットドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高級高合金HSS
  • アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数3
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • 超硬バイト (41型) 三菱マテリアル

    超硬バイト (41型)

    三菱マテリアル
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
  • 部品(シート) 三菱マテリアル

    部品(シート)

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ホルダー用トラスコ品番678-3945
  • ステッキーツイン 三菱マテリアル

    ステッキーツイン

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンク
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
  • チップ VCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    7,598税込8,358
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ポジ形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2精度G内接円直径(Φmm)4.76寸法D1(mm)4.76寸法D2(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TNGG-K 三菱マテリアル

    チップ TNGG-K

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEGX 三菱マテリアル

    チップ TEGX

    三菱マテリアル
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TCGT-F 三菱マテリアル

    チップ TCGT-F

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル

    旋削用チップ SPMN

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SCMT 三菱マテリアル

    チップ SCMT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RPMT-JS 三菱マテリアル

    チップ RPMT-JS

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • サポータ 三菱マテリアル

    サポータ

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外径加工
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途外径加工
  • ホルダ(左勝手) 三菱マテリアル

    ホルダ(左勝手)

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チップひし形80°勝手切込み角度(°)95切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
  • 旋削用チップ TCMW 三菱マテリアル

    旋削用チップ TCMW

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SEET 三菱マテリアル

    チップ SEET

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途ねじ切り[外径用]
  • チップ MMT16ER 三菱マテリアル

    チップ MMT16ER

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアル

    Gコート ストレートドリルセット

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷
    TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
    材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工