絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,102件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ MMT16ER 三菱マテリアル

    チップ MMT16ER

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロックねじ 三菱マテリアル

    ロックねじ

    三菱マテリアル
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番667-0814
  • 止めねじ 三菱マテリアル

    止めねじ

    三菱マテリアル
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアル

    Gコート ストレートドリルセット

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷
    TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
    材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工
  • ストップリング 三菱マテリアル

    ストップリング

    三菱マテリアル
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    適合チップひし形80°勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ
  • チップ CTAT 三菱マテリアル

    チップ CTAT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMH-F 三菱マテリアル

    チップ CPMH-F

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ CPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ CPMH-SV

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッドミル、スタンダード
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格36型
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格35型
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
    用途外径・端面加工適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□トラスコ品番119-5328適合チップひし形80°勝手切込み角度(°)95切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
  • ラフィングエンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    ラフィングエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
    用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ SPMW 三菱マテリアル

    チップ SPMW

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1本ほか
    当日出荷
    用途外径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
  • チップ MTTR/L 三菱マテリアル

    チップ MTTR/L

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形86°穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ MGTR/L 三菱マテリアル

    チップ MGTR/L

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ CPMX 三菱マテリアル

    チップ CPMX

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ろう付けバイト 三菱マテリアル

    ろう付けバイト

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    JIS規格36型