155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)13 溝長L3(mm)85
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS 先端角(°)118 材質(ケース)ステンレス
1セット(13本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

WSTARドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
特価
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ソリッドガンドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルソリッドガンドリル
材質HTI10 コーティングノンコーティング シャンク径(mm)3
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(M)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状ストレートシャンク
1本
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)135 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(M)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)