45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイス ドリルのシンニング形状Xシンニング 材質(刃)HSS(ハイス鋼) 六角軸対辺(mm)6.35
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
特価
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質ハイス鋼(HSS) 被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ステンレスでも楽に穴あけができます。ステンレス、鉄の穴あけに食いつきがよくバリが少なくまるい穴が開きます。穴あけ加工後のバリが少ないため安心安全に加工ができ、バリ取り作業が削減、タップの寿命も延びます。特殊シンニングで切れ味も抜群です。
用途穴あけ加工 材質ハイス鋼(HSS)
1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 表面処理TiNコーティング
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パックドリル
用途鉄工用 材質ハイス 六角軸
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

パックドリル
用途ステンレス用 材質ハイス 六角軸
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

関連カテゴリ