21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 先端角(°)140 ねじれ角(°)30 材種DP102A 給油タイプ外部給油形
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

WSTARドリル MVS 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

WSTARドリル MVE 三菱マテリアル 動画あり
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)140 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

関連カテゴリ