カテゴリ

  • 切削工具(93)
    • スクエアハイスエンドミル(30)
    • スクエア超硬エンドミル(35)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
  • NACHI(不二越)(87)
  • NS(日進工具)(125)
  • S&K(三興製作所)(176)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • 岡崎精工(63)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(12)
  • PROCHI(プロチ)(9)
  • ミスターマイスター(14)
  • グーリング(58)
  • イスカル(42)
  • WIDIN(38)
  • エスコ(37)
  • ユニオンツール(32)
  • 京セラ(28)
  • FKD(フクダ精工)(27)
  • TOWA(25)
  • 住友電工ハードメタル(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(13)
  • 0.5(14)
  • 0.6(14)
  • 0.7(11)
  • 0.8(14)
  • 0.9(10)
  • 1(30)
  • 1.2(11)
  • 1.5(28)
  • 2(34)
  • 2.5(23)
  • 3(33)
  • 4(30)
  • 5(28)
  • 6(32)
  • 7(13)
  • 8(26)
  • 10(25)
  • 12(21)
  • 16(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(27)
  • 5(1)
  • 6(41)
  • 7(2)
  • 8(32)
  • 10(34)
  • 12(27)
  • 16(16)
  • 20(15)
  • 25(6)
  • 32(4)
刃長(mm)
  • 0.6(10)
  • 0.8(11)
  • 1(7)
  • 1.2(11)
  • 2(10)
  • 3(20)
  • 4(11)
  • 4.5(9)
  • 5(13)
  • 6(29)
  • 7.5(9)
  • 8(22)
  • 9(8)
  • 10(22)
  • 12(23)
  • 15(20)
  • 20(18)
  • 22(8)
  • 25(10)
  • 30(8)
刃数
  • 2(63)
  • 4(2)
  • 12(1)
材質
  • コバルトハイス(16)
  • セラミックス(1)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(9)
  • 超硬合金(32)
コバルトハイス・セラミックス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 40(11)
  • 45(21)
  • 50(40)
  • 55(5)
  • 60(34)
  • 65(14)
  • 70(23)
  • 75(24)
  • 80(10)
  • 85(9)
  • 90(20)
  • 95(6)
  • 100(14)
  • 105(2)
  • 110(6)
  • 115(5)
  • 120(11)
  • 125(3)
  • 140(5)
  • 160(3)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・125・140・160・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エンドミル 2枚刃」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm 三菱マテリアル2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1
CBNエンドミル 三菱マテリアルCBNエンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル
用途銅合金銅電極材質CRNコーティング刃数2枚ねじれ角(°)30
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。 Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました
用途被削材:耐熱合金刃数2枚全長(mm)60表面処理N系コーティングシャンク径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に最適です。
用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル超硬ノンコートエンドミル三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ソリッドエンドミル
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
939税込1,033
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ三菱マテリアル
889税込978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
2枚刃キー溝用エンドミル(N) 三菱マテリアル2枚刃キー溝用エンドミル(N)三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。
用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様新S字刃先強化形状RoHS指令(10物質対応)対応
VF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル 三菱マテリアルVF(IMPACT MIRACLE)2枚刃ロングネットボールエンドミル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
用途被削材:高硬度鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用 三菱マテリアル汎用三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
2枚刃ミラクルテーパネック VCXBRシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクルテーパネック VCXBRシリーズ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。独自のチッピングに強い切れ刃形状を採用しています。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)。
2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ 三菱マテリアル2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148アズワン品番68-0475-72
2枚刃 超硬ボールエンドミルミディアム刃長 M C2MBRシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬ボールエンドミルミディアム刃長 M C2MBRシリーズ三菱マテリアル
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬を採用。調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ三菱マテリアル
8,498税込9,348
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ 三菱マテリアル2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ三菱マテリアル
7,098税込7,808
1本
5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。
2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ三菱マテリアル
7,198税込7,918
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J C2JSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J C2JSDシリーズ三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):10.5●刃長(mm):30●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1183アズワン品番68-0474-76
2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
汎用シリーズ中、最も長い刃長を採用し、深彫りに使用できます。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 2MSDシリーズ三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、汎用性に富んだシリーズです。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
2枚刃キー溝用 2MKPDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃キー溝用 2MKPDシリーズ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
キー溝加工専用のエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ三菱マテリアル
4,098税込4,508
1本
5日以内出荷
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットラジアスエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。 ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。 HRC50の焼き入れ鋼も削れます。 被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)
仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125アズワン品番68-0488-92
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルショット刃長 S 9.6mm 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルショット刃長 S 9.6mm三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
太い柄径と最小の必要刃長を採用し切れ味と剛性に優れ、安定した切削により、仕上げ精度も良好です。 被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):20.0●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●原産国:日本●コード番号:110-1561アズワン品番68-0473-81
2枚刃アルミ加工用 ハイスKHAスーパースクエアエンドミルショット刃長 S 14mm 三菱マテリアル2枚刃アルミ加工用 ハイスKHAスーパースクエアエンドミルショット刃長 S 14mm三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金など溶着や切りくずづまりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に適したエンドミルです。 銅電極にも優れた切れ味を発揮します。 被削材:アルミニウム合金。
仕様●刃径(mm):14●刃長(mm):26●全長(mm):90●シャンク径(mm):16●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●原産国:日本●コード番号:114-6017アズワン品番68-0487-60
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら