高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品アダプタ用部品
高剛性、強い締結力があります。クランプねじ、テーパ-ねじとスライドピンのテーパクサビ効果によりヘッドとアダプタを強固に締結いたします。切削トルクがねじれ力として軸にかかると、締結部の軸方向の締付力が50~80%向上いたします。高精度の保証を致します。締結部の着脱による繰り返し精度は常に2~3μを保証いたします。Φ20~200までの広範囲のツーリングが可能です。切削油(エアー)は標準機械のまま内部通過が可能です。エクステンションを用いることにより工具ヘッドの伸
用途ヘッド用部品(クーラント穴付用)
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工
勝手勝手なし
クランプねじ:HSC06020
レンチHKY50R
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴なし
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工
勝手勝手なし
クランプねじ:HSC06020
レンチHKY50R
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴あり
圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
関連キーワード
1
2
次へ