61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)
特価
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)139 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
用途小径穴加工用・ガイド穴用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)141 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング 加工穴深さ(L/D)2
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1パック(5本)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ソリッドガンドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルソリッドガンドリル
材質HTI10 コーティングノンコーティング シャンク径(mm)3
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 材質コバルトハイス 給油方式外部給油形 ねじれ角(°)20
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH) 刃数2 先端角(°)135 コーティングなし シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
769 税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)140 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 仕様(オイルホール)なし 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)135 コーティングDP102A RoHS指令(10物質対応)対応 コーティングタイプPVDコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理VPコート 許容差0/-0.009 シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。 ねじれ角(°)25 給油タイプ外部給油形
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 先端角(°)140 ねじれ角(°)30 材種DP102A 給油タイプ外部給油形
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) 材質極超微粒子超硬(UWC) 表面処理ミラクルコーティング(VP)
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX
RoHS
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)