72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)139 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。 小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
用途小径深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング 許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06 コーティングタイプPVDコーティング
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
用途小径穴加工用・ガイド穴用 材質超極微粒子超硬 刃数2 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)141 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXRシンニング 加工穴深さ(L/D)2
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1パック(5本)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ソリッドガンドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルソリッドガンドリル
材質HTI10 コーティングノンコーティング シャンク径(mm)3
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh233規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0835 全長(mm)OAL:107.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:10 フルート長(mm)LCF:51.8 使用可能長さ(mm)LU:31.8 機能長さ(mm)LF:106 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh224規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7753 全長(mm)OAL:107.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.7 フルート長(mm)LCF:51.8 使用可能長さ(mm)LU:30.9 機能長さ(mm)LF:106 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh236規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6114 全長(mm)OAL:117.8 シャンク長(mm)LS:60 切削径(Φmm)DC:10.1 フルート長(mm)LCF:54.8 使用可能長さ(mm)LU:32.1 機能長さ(mm)LF:116 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:60
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。 PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。 タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。 切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 仕様(オイルホール)なし 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)135 コーティングDP102A RoHS指令(10物質対応)対応 コーティングタイプPVDコーティング
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh227規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9244 全長(mm)OAL:107.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.8 フルート長(mm)LCF:51.8 使用可能長さ(mm)LU:31.2 機能長さ(mm)LF:106 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh225規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9249 全長(mm)OAL:137.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.7 フルート長(mm)LCF:81.8 使用可能長さ(mm)LU:50.3 機能長さ(mm)LF:136 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh230規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9228 全長(mm)OAL:107.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.9 フルート長(mm)LCF:51.8 使用可能長さ(mm)LU:31.5 機能長さ(mm)LF:106 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh234規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9289 全長(mm)OAL:137.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:10 フルート長(mm)LCF:81.8 使用可能長さ(mm)LU:51.8 機能長さ(mm)LF:136 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh238規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4559 全長(mm)OAL:183.8 シャンク長(mm)LS:63 切削径(Φmm)DC:10.1 フルート長(mm)LCF:117.8 使用可能長さ(mm)LU:82.6 機能長さ(mm)LF:182 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:63
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh235規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6136 全長(mm)OAL:167.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:10 フルート長(mm)LCF:111.8 使用可能長さ(mm)LU:81.8 機能長さ(mm)LF:166 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh231規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7708 全長(mm)OAL:137.8 シャンク長(mm)LS:53 切削径(Φmm)DC:9.9 フルート長(mm)LCF:81.8 使用可能長さ(mm)LU:51.3 機能長さ(mm)LF:136 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8 接続径(Φmm)DCON:53
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷