カテゴリ

  • 切削工具(1,453)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(327)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(174)
  • ミツビシ(12)
  • 三菱(9)
  • 内外電機(4)
  • 篠原電機(1)
  • 三桂製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(371)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三菱 配線用遮断器」の検索結果

1,453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9130 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9130三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番178-2364
刃先交換式MVX形ドリル用汎用・中-高送り加工用 UMブレーカ付インサート MC1020 三菱マテリアル刃先交換式MVX形ドリル用汎用・中-高送り加工用 UMブレーカ付インサート MC1020三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番179-6588
ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート 三菱マテリアルASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番685-4569コーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状0厚さS(mm)3.97
旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN三菱マテリアル
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
旋盤用インサート
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9120 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP9120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP6130三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7130 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MP7130三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。仕様WSXインサート P級UPコート 材種 MP7130 COAT
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MV1020 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート MV1020三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。仕様WSX445用インサート材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアルWWX200用 両面6コーナ インサート三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)S:5.3内接円IC(mm)9
溝入れ加工用 GYシリーズ インサート GFGS フラットトップ(高硬度鋼加工用) 三菱マテリアル溝入れ加工用 GYシリーズ インサート GFGS フラットトップ(高硬度鋼加工用)三菱マテリアル
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ旋削加工刃数1コーナタイプフラットトップ勝手勝手なし分類【外周面】研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGFGSコーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2R公差(mm)±0.1刃幅公差(mm)±0.03材種BC8110RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。強すくい角:低抵抗を実現します。シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)21.05勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカGLコーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05R公差(mm)±0.03刃幅公差(mm)±0.02材種RT9010RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.05
突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】8勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GSブレーカ(低送り加工用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)14.7刃幅(mm)1.2勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)12.2ブレーカGSコーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03シートサイズBRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカMMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用)三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工刃数1コーナ角度(°)【勝手付きインサート】5分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数1コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1
突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R05-GSブレーカ(低送り加工用)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)14.7角度(°)【勝手付きインサート】5刃幅(mm)1.2勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)12.22ブレーカR-GSコーナーR(mm)【右側】0.1【左側】0.1R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.03シートサイズBRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03刃角(°)右側前切れ:8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工低送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2刃角(°)右側前切れ:5刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT)三菱マテリアル
1箱(10個)
欠品中
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状円形厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)6
超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MV9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら