2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルチップ SCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チップ SCMT-FV 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SCMT-FV
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ