7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用
勝手右勝手
切込み角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
用途汎用高送り切削用
勝手右勝手
切込み角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
関連キーワード