11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形55° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:12.7 取付穴径(Φmm)D1:5.16 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 材種MC6125 頂角(°)55
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

FSDUC3220L-11E ろう付けバイト(PCDインサート鋼シャンク) 三菱マテリアル 動画あり
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。 トラスコ品番671-6059 材種【ミーリングチップ】 TF15 COAT
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度が高く、すきとり摩耗に強いです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 仕様チップ超硬
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。 なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。
用途ブランクインサート 勝手勝手なし コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2 刃幅公差(mm)±0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。 なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。
刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】ブランク品 コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2 刃幅公差(mm)±0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX
エコ商品
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

三菱マテリアルGYシリーズ用
仕様GYシリーズ用 超硬インサート 研磨級 COAT トラスコ品番667-9919
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷

三菱マテリアルチップ MGTR/L
厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴
1パック(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)