カテゴリ

  • 切削工具(32)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • グーリング(43)
  • 三菱マテリアル
  • 岡崎精工(27)
  • 京セラ(27)
  • NS(日進工具)(27)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • TOTIME(16)
  • イスカル(13)
  • ケナメタル(12)
  • NACHI(不二越)(9)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(10)

「超硬エンドミル 3枚刃」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金加工用の超硬ラフィングラジアスエンドミルです。被削材:アルミニウム合金。
仕様●刃径(mm):25●コーナ半径(mm):4●刃長(mm):30●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):60●刃数:3●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:716-0691アズワン品番68-0475-66
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C3SADシリーズ 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C3SADシリーズ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に適したスクエアエンドミルです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●刃数:3●ねじれ角:37.5°●ノンコーティング●品番末尾S08、S10、S14、S16、S18、S25:センターカット付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:759-7681アズワン品番68-0475-20
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド三菱マテリアル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。<br />すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。<br />すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコーティング
3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) C3SXAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) C3SXAL三菱マテリアル
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。<br />DC×5の刃長です。<br />びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。<br />DC×2.5の刃長です。<br />びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。<br />高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。<br />DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。<br />びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL三菱マテリアル
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。<br />首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。<br />びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。<br />DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。<br />DC×5の刃長です。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。<br />内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL スリムシャンクタイプ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。<br />DC×2.5の刃長です。<br />びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.009、切れ刃基準径:0/-0.02
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。<br />首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。<br />DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。<br />内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。<br />加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。<br />突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃)三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。<br />加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。<br />突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。<br />刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。<br />高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。<br />切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。<br />刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。<br />工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。<br />炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。<br />メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド ノンコート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド ノンコート品 IMXシリーズ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド ノンコート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド ノンコート品 IMXシリーズ三菱マテリアル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。被削材:アルミニウム合金。
ミラクルハイヘリ 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VCMHDシリーズ 三菱マテリアルミラクルハイヘリ 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VCMHDシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
SUS304、インコネルなどの難削材やSS400などの軟質材の加工に適しています。
2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ 三菱マテリアル2枚日DLCコーティング 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M DLC2MADシリーズ三菱マテリアル
7,098税込7,808
1本
5日以内出荷
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。
VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ 三菱マテリアルVQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ三菱マテリアル
8,498税込9,348
1本
8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら