65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途倣い、ぬすみ旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカBM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。強すくい角:低抵抗を実現します。シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 全長(mm)21.05 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカGL コーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05 R公差(mm)±0.03 刃幅公差(mm)±0.02 材種RT9010 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.05
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途多機能旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカMM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R/L-GMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途突切り旋削加工 刃数1コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】5 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)- R公差(mm)±0.05 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】8 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカR-GS RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数2コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ・突切り旋削加工 刃数1コーナ 勝手勝手なし 分類【外周面】無研削品 最大溝深さ(mm)- ブレーカGM R公差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】7 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。
用途突切り旋削加工 刃数2コーナ 角度(°)【勝手付きインサート】15 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 ブレーカR-GS RoHS指令(10物質対応)対応 全長公差(mm)±0.1
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溝入れ加工用 GYシリーズ インサート GFGS フラットトップ(高硬度鋼加工用) 三菱マテリアル 動画あり
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
用途溝入れ旋削加工 刃数1コーナ タイプフラットトップ 勝手勝手なし 分類【外周面】研削品 最大溝深さ(mm)- ブレーカGFGS コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2 R公差(mm)±0.1 刃幅公差(mm)±0.03 材種BC8110 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】7 全長公差(mm)±0.1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工 刃数1コーナ 加工中送り加工用 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GM
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3) 形状多角形 精度G 材質(チップ)超硬合金 インサート厚さ(mm)7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工 刃数1コーナ 勝手勝手なし 加工低送り加工用 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GS
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ GY2M 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工 刃数1コーナ 勝手勝手なし 加工中送り加工用 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GM
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工 刃数1コーナ 勝手右勝手 加工低送り加工用 コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03 刃角(°)右側前切れ:8 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GS
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
材質VP15TF 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステッキィツイン 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ひし形86° 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOGT
穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 突切り加工 刃数1コーナ 勝手右勝手 加工低送り加工用 コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2 刃角(°)右側前切れ:5 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号GS
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMX-UM
形状正方形90° チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SOMX-UM
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ SRFT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SRFT
材質MP8010 形状正方形90° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(2個)
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ SRFT 三菱マテリアル 動画あり
1箱(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チップ WBMTL-MV 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状平行四辺形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)14.8 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)3 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルろう付けチップ
厚さ(mm)3 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCMT
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱マテリアルろう付けチップ
厚さ(mm)3 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCMT
形状等辺不等角六角形 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 材質NX2525 切刃長さ(mm)3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL
逃げ角(度)15 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


三菱マテリアルチップ XDGT
形状平行四辺形 厚さ(mm)5 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード