カテゴリ

  • 切削工具(738)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(46)
  • トヨタ(4,803)
  • 三菱ふそう(3,414)
  • ホンダ(2,732)
  • KTM(2,045)
  • ニッサン(1,516)
  • SMC(1,505)
  • MAZDA(マツダ)(1,428)
  • スバル(1,354)
  • スズキ(1,261)
  • Kawasaki(1,173)
  • ミツビシ(1,104)
  • 日野自動車(851)
  • 新ダイワ(699)
  • 京セラ(697)
  • YAMAHA(ヤマハ)(656)
  • UDトラックス(638)
  • 住友電工ハードメタル(532)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(529)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.08」の検索結果

関連キーワード
739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高級高合金HSS
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(L)三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
非鉄加工用ドリル(S) 三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途内径加工切込み角度(°)93
止めねじ 三菱マテリアル止めねじ三菱マテリアル
219税込241
1個
翌日出荷から6日以内出荷
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル高精度バイオレットドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質高級高合金HSS
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
169,800税込186,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルインサート PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ロックねじ 三菱マテリアルロックねじ三菱マテリアル
219税込241
1個
翌日出荷
トラスコ品番667-0814
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途内径加工
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
71,980税込79,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
85,980税込94,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
339税込373
1本
当日出荷から9日以内出荷
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
ソリッドガンドリル 三菱マテリアルソリッドガンドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質HTI10コーティングノンコーティングシャンク径(mm)3
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ三菱マテリアル
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
4コーナー使用で経済的3次元曲面刃で低抵抗曲面刃と高精度本体
用途汎用一般切削用
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムスクリューオン
SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ三菱マテリアル
999税込1,099
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工適合チップ三角形切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
83,980税込92,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M) 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)三菱マテリアル
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
51,980税込57,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工適合チップ三角形勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン
...