カテゴリ
- 切削工具(43)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(18)
- 雅(156)
- NS(日進工具)(122)
- 大阪魂(108)
- NSK(日本精工)(79)
- NTN(エヌティーエヌ)(78)
- SMT(南海精工所)(73)
- IDEC(和泉電気)(61)
- NACHI(不二越)(58)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(41)
- ユニオンツール(39)
- OSG(オーエスジー)(37)
- 第一計器(37)
- ケナメタル(33)
- IKO(日本トムソン)(33)
- タンガロイ(29)
- omron(オムロン)(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
- 住友電工ハードメタル(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「0.3r」の検索結果

ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS7025
三菱マテリアル¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン MS9025
三菱マテリアル¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15
三菱マテリアル¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。
カッタ
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
突切り低送り用GWシリーズ PVDコーティングインサート
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、耐摩耗性と耐欠損性を高次元でバランスさせています。様々な被削材、加工形態に対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03刃角(°)右側前切れ:8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
グラファイト加工用2枚刃ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル DF2XLBF(仕上げ用)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティング(DF)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。用途スミR加工用材質極超微粒子超硬刃数4表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
汎用
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 2コーナタイプ
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。用途高硬度鋼加工用。刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング底刃ラジアスねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工低送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GMブレーカ(中送り加工用) 1コーナタイプ
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途溝入れ・突切り旋削加工刃数1コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)-ブレーカGMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】7全長公差(mm)±0.1