カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • トヨタ(39)
  • D'Addario(13)
  • SMC(11)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
  • Kawasaki(11)
  • コノエ(10)
  • 河村電器産業(9)
  • マキタ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • コンサス(4)
  • 大綱(4)
  • サンドビック(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • スズキ(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • 八幡ねじ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1040-04」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。切れ味重視。低抵抗タイプ。
    用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。刃先強化タイプ。
    用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。オールラウンドタイプ。
    用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
  • 超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DWAEシリーズ 自動盤・小型旋盤用

    三菱マテリアル
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    小型旋盤の加工スペースにおいても使用しやすい短フルート形状を採用したドリルです。
関連キーワード
チップカテゴリ