カテゴリ
- 農業機械(103)
- メカニカル部品(68)
- 建築金物(36)
- 自動車純正部品(27)
- 切削工具(26)
- バイク純正部品(17)
- 機構部品(13)
- 溶接用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 電動工具(8)
- 制御機器(5)
- トラック純正部品(5)
- 空圧工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(99)
- 新日軽(LIXIL)(36)
- 新ダイワ(19)
- トヨタ(19)
- 三ツ星ベルト(16)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(16)
- ホンダ(15)
- 椿本チエイン(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- Optibelt(9)
- 三菱マテリアル(8)
- RS PRO(8)
- バンドー化学(5)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- サンドビック(4)
- スズキ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- スバル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1040-08」の検索結果

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC BG1040UP8M25-HC
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。仕様HC仕様歯数130タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304周長(mm)1040歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC BG1040UP8M15-HC
椿本チエイン¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。仕様HC仕様歯数130タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117周長(mm)1040歯形UP8M
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm
アイリスソーコー(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)10色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1040 高圧プラグ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
白神隅切
大塚刷毛製造¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮形状筋違種類刷毛毛丈(mm)27主な用途隅切り用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ印面削り台
道刃物工業¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷平面研磨用。プラバイスに平面を出したい印材をはさみ、削りたい印面を約1mm出してから平面を研磨します。 印面削り用にてん刻プラバイス、掃除用の刷毛も付属します。用途てん刻付属品プラバイス、掃除刷毛粒度ダイヤ:#120寸法(mm)【本体】ダイヤ面:40×140、台サイズ:130×230×H23