カテゴリ

  • 切削工具(145)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(27)
  • 三木プーリ(334)
  • 大阪魂(284)
  • エスコ(177)
  • 住友電工ハードメタル(148)
  • タンガロイ(142)
  • 京セラ(132)
  • ケナメタル(119)
  • RS PRO(93)
  • グーリング(88)
  • 廣杉計器(69)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(69)
  • NACHI(不二越)(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • イマオコーポレーション(63)
  • Igus(イグス)(58)
  • イスカル(52)
  • TRUSCO(52)
  • 岩田製作所(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15.5mm」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
三角ドリル(13型) 三菱マテリアル三角ドリル(13型)三菱マテリアル(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌日出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
三角ドリル(10型) 三菱マテリアル三角ドリル(10型)三菱マテリアル(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
42,980税込47,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ホルダ(左勝手) 三菱マテリアルホルダ(左勝手)三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0切込み角度(°)95
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-MA 三菱マテリアルチップ DNMG-MA三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダ/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルホルダ/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
69,980税込76,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
チップ XDGT-G04 三菱マテリアルチップ XDGT-G04三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMG-L-LM 三菱マテリアルチップ DNMG-L-LM三菱マテリアル
9,498税込10,448
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
施削用チップ DNMG-SH 三菱マテリアル施削用チップ DNMG-SH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-F-FS 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FS三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNGA 三菱マテリアルチップ DNGA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MJ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
チップ XDGT 三菱マテリアルチップ XDGT三菱マテリアル
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMX-SW 三菱マテリアルチップ DNMX-SW三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMA 三菱マテリアルチップ DNMA三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ XDGT-GL08 三菱マテリアルチップ XDGT-GL08三菱マテリアル
1,898税込2,088特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TF15形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G12 三菱マテリアルチップ XDGT-G12三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G08 三菱マテリアルチップ XDGT-G08三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MA三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-LP 三菱マテリアルチップ DNMG-LP三菱マテリアル
10,980税込12,078
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18