カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- ホンダ(51)
- SMC(38)
- STC(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- カクダイ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ニッサン(1)
- シグマ光機(1)
- CoolingDoor(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Seeed Studio(1)
- ダイマツ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「16400m」の検索結果
特価

多機能肩削り用カッタ(本体)
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9