カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(2)
- SMC(918)
- ニッサン(283)
- YAMAHA(ヤマハ)(247)
- MAZDA(マツダ)(228)
- スズキ(162)
- ホンダ(137)
- CKD(60)
- Festo(53)
- 富士電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ダイヘン(24)
- タンガロイ(18)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- イスカル(15)
- omron(オムロン)(15)
- プロトティップ(15)
- KTC(11)
- ニッセイ(10)
- ブランドをもっと見る
「4l0」の検索結果
特価

溝入れ突切り旋削工具 GYシリーズ 外径 端面加工用
三菱マテリアル¥85,980税込¥94,5781本翌日出荷から翌々日出荷効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ISOポジインサート
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSRF穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP5用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ ARP5用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状円形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ ARP6用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)12
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。切れ味重視。低抵抗タイプ。用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
チップ CCGT-F
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面