曜日別特売

ISOポジインサート

ISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアルISOポジインサート - 三菱マテリアル

仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。

厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
SRF
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
内容量
1セット(10個)
全28種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
頂角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81259258CCET04T0V3R-SRF LC20054.760.0380
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259267CCET04T002ML-SRF LC20054.760.280
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259775CCET04T004ML-SRF LC20054.760.480
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259915DCET070201ML-SRF LC20056.350.155
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260089CCET03S104ML-SRF LC20053.970.480
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261130DCET070202MR-SRF LC20056.350.255
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261681DCET11T301ML-SRF LC20059.5250.155
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261945DCET11T301MR-SRF LC20059.5250.155
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262566DCET070201MR-SRF LC20056.350.155
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263187CCET03S101MR-SRF LC20053.970.180
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263379DCET11T302MR-SRF LC20059.5250.255
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263537CCET04T001MR-SRF LC20054.760.180
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265199CCET03S102MR-SRF LC20053.970.2[02]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265890CCET04T002MR-SRF LC20054.760.2[02]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266897CCET04T0V3L-SRF LC20054.760.03[V3]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267360CCET03S1V3L-SRF LC20053.970.03[V3]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267816CCET03S1V3R-SRF LC20053.970.03[V3]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268218DCET11T304MR-SRF LC20059.5250.4[04]55
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268306DCET11T304ML-SRF LC20059.5250.4[04]55
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268315DCET070202ML-SRF LC20056.350.2[02]55
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268471CCET03S104MR-SRF LC20053.970.4[04]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268638CCET04T001ML-SRF LC20054.760.1[01]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269076CCET04T004MR-SRF LC20054.760.4[04]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269365DCET11T302ML-SRF LC20059.5250.2[02]55
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270221CCET03S102ML-SRF LC20053.970.2[02]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271237DCET070204ML-SRF LC20056.350.4[04]55
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271395DCET070204MR-SRF LC20056.350.4[04]55
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271517CCET03S101ML-SRF LC20053.970.1[01]80
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする