59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 仕様中切削用
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。
用途被削材:鋼。断続切削 仕様軽切削用 トラスコ品番179-6559
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125 適合被削材種M種 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135 適合被削材種M種 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ DNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-MA
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱マテリアル施削用チップ DNMG-SH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 形状ひし形55° 材質/仕上MC6115/CVDコーティング タイプネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)12.7 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 取付穴径(mm)5.16 頂角(°)55
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-M-MJ
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-L-LM
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-F-FS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-M-MM
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ DNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-LP
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-M-MA
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

チップ DNMG-M-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-M-MS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-FP
RoHS
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

チップ DNMG-F-FY 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-F-FY
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形55° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:12.7 取付穴径(Φmm)D1:5.16 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 材種MC6125 頂角(°)55
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チップ DNMG-GJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-GJ
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ DNMG-R-RS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-R-RS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ DNMG-S-SH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-S-SH
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-R-RM
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップ DNMG-G-GH 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-G-GH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップ DNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-MS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-LS
RoHS
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-FH
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質MP3025 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ DNMG-S-SY 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-S-SY
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-RS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-RS
RoHS
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途荒加工用 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種MP9025 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-MA
RoHS
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MA 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-M-MP
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DNMG-MP
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-LK 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-LK
RoHS
鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。 幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
用途軽切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LK 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-SA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-SA
RoHS
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。 軽切削領域内で低送り側での切りくず処理に優れる。波形切れ刃により、倣い、引上げ加工に最適。 被削材硬度200~300HBに推奨。
用途軽切削用 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SA 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形55° 精度M 勝手N 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ 頂角(°)55
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チップ DNMG-L-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DNMG-L-LS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-SY
RoHS
軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
用途軽切削用 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種NX2525 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SY 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ