カテゴリ
- 切削工具(30)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 京セラ(65)
- ONK(オーエヌ工業)(50)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- ノーリツ(27)
- 神保電器(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- omron(オムロン)(17)
- タンガロイ(12)
- セブンユニフォーム(12)
- いけうち(11)
- 三立機器(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- MAC8(マックエイト)(9)
- RS PRO(9)
- brother(ブラザー)(8)
- 日本スライド工業(8)
- NTB(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「JX」の検索結果
特価

ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。用途溝入れ・突切り旋削加工ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
三菱マテリアル¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。用途高送り加工用。
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】。1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度加工用GYホルダ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。刃先角度(°)0
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ スクリューインタイプ
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP30RT
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様PVDコーティング材質VP30RTRoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。仕様PVDコーティング材質MP9120RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング MP9130
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。仕様PVDコーティング材質MP9130RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート CVDコーティング MC7020
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷特殊強靭結晶組織により、耐摩耗性・耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。仕様CVDコーティング材質MC7020RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング MP7140
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:ステンレス鋼。仕様PVDコーティング材質MP7140RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:ステンレス鋼。仕様PVDコーティング材質MP7130RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様PVDコーティング材質VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング MP6130
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様PVDコーティング材質MP6130RoHS指令(10物質対応)対応
WJXシリーズ インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様PVDコーティング材質MP6120RoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼材質超硬合金形状六角形精度M内接円(mm)14コーティングあり基準コーナーR1.5ホーニングE(丸ホーニング)ワイパー幅BS(mm)1.3
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。仕様アルミリッチコーティング材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
AJX形プランジミル鋼加工用インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様高送り加工用ラジアスカッタAJX形用インサート COAT
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7297材種【ミーリングチップ】MP9120 COAT
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9130
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。材種【ミーリングチップ】MP9130 COAT
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7254材種ミーリングチップ:MP9120 COAT
AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:ステンレス鋼。材種【ミーリングチップ】MP7130 COAT
AJX形プランジミルステンレス鋼加工用インサート PVDコーティング MP7140
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:ステンレス鋼。材種【ミーリングチップ】MP7140 COAT
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状