曜日別特売

小物高精度加工用GYホルダ

小物高精度加工用GYホルダ - 三菱マテリアル小物高精度加工用GYホルダ - 三菱マテリアル小物高精度加工用GYホルダ - 三菱マテリアル

溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。
使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。
強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。
変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。
インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。

刃先角度(°)
0
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全24種類を絞り込む
勝手
全長(mm)
シャンク幅(mm)
最大溝深さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シートサイズ(mm)
勝手
最大溝深さ(mm)
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257115GYSL1616JX00-D101202.00/2.24左勝手1016
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257228GYSR2020K00-F191253.00/3.18/3.24右勝手1920
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258077GYSL1212JX00-F071203.00/3.18/3.24左勝手712
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258400GYSR1616JX00-E101202.39/2.50/2.74右勝手1016
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259337GYSL1915K00-F191253.00/3.18/3.24左勝手1915
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259766GYSL2020K00-C131251.5左勝手1320
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260405GYSL2020K00-F171253.00/3.18/3.24左勝手1720
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260500GYSR2020K00-F171253.00/3.18/3.24右勝手1720
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260798GYSL1616JX00-E101202.39/2.50/2.74左勝手1016
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262277GYSR2020K00-C131251.5右勝手1320
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262609GYSR2020K00-G211254.00/4.24右勝手2120
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262767GYSL2012JX00-C13A1201.5左勝手1312
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263869GYSR1212JX00-D071202.00/2.24右勝手712
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263957GYSL2020K00-F191253.00/3.18/3.24左勝手1920
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264350GYSL1212JX00-E071202.39/2.50/2.74左勝手712
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266547GYSL1616JX00-F101203.00/3.18/3.24左勝手1016
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267211GYSR1616JX00-D101202.00/2.24右勝手1016
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267771GYSR1915K00-F191253.00/3.18/3.24右勝手1915
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268017GYSR2012JX00-C13A1201.5右勝手1312
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269959GYSL1212JX00-D071202.00/2.24左勝手712
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271368GYSR1212JX00-F071203.00/3.18/3.24右勝手712
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271779GYSR1616JX00-F101203.00/3.18/3.24右勝手1016
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271858GYSL2020K00-G211254.00/4.24左勝手2120
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271946GYSR1212JX00-E071202.39/2.50/2.74右勝手712
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする