カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- Festo(305)
- SMC(131)
- 潤工社(103)
- タンガロイ(76)
- 住友重機械工業(30)
- イスカル(22)
- CKD(22)
- エフピコ(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- エフピコチューパ(15)
- ニッサン(14)
- エスコ(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- Apacer(10)
- 中部コーポレーション(8)
- エレコム(7)
- ナカバヤシ(7)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ap04」の検索結果

4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から9日以内出荷アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。用途アルミニウム合金加工用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
ねじ切り工具PSCシャンク
三菱マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。切れ味重視。低抵抗タイプ。用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応