曜日別特売

ねじ切り工具PSCシャンク

ねじ切り工具PSCシャンク - 三菱マテリアル

一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。

用途
内径用
全長
ミディアム
タイプ
シート無し
勝手
右勝手
リード角(°)
1.5
クーラント
吐出タイプ:すくい面
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
内接円(mm)
取付サイズ
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257341C5-MMTIR21M16AP1521インサート:9.525PSC50MMT16I
¥89,100
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257937C5-MMTIR25M22AP1525インサート:12.7PSC50MMT21I
¥88,200
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259231C3-MMTIR21M16AP1521インサート:9.525PSC30MMT16I
¥80,200
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259328C3-MMTIR21M11AP15-Z21インサート:6.35PSC30MMT11I
¥77,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265409C3-MMTIR21M11AP1521インサート:6.35PSC30MMT11I
¥77,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266030C4-MMTIR21M11AP15-Z21インサート:6.35PSC40MMT11I
¥77,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266669C4-MMTIR21M11AP1521インサート:6.35PSC40MMT11I
¥77,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267859C4-MMTIR25M22AP1525インサート:12.7PSC40MMT21I
¥82,400
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268875C4-MMTIR21M16AP1521インサート:9.525PSC40MMT16I
¥80,200
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする