カテゴリ
- 切削工具(175)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(3)
- SMC(1,732)
- オカムラ(岡村製作所)(371)
- 伊東電機(312)
- ホンダ(294)
- コガネイ(293)
- BIGM(丸山製作所)(293)
- エスコ(193)
- 潤工社(176)
- Qlight(128)
- MAZDA(マツダ)(86)
- イトーキ(83)
- アズワン(78)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 近藤製作所(67)
- Festo(57)
- LAMP(スガツネ工業)(55)
- ERECTA(エレクター)(49)
- TRUSCO(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as-1」の検索結果

スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh301規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0822全長(mm)OAL:169.2シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:12.1フルート長(mm)LCF:102.2使用可能長さ(mm)LU:62.7機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:64
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh353規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9279全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.5フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:75.1機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh252規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9250全長(mm)OAL:150.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.6フルート長(mm)LCF:89.9使用可能長さ(mm)LU:54.9機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh239規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7696全長(mm)OAL:117.9シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:10.2フルート長(mm)LCF:54.9使用可能長さ(mm)LU:32.5機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh293規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7685全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.8フルート長(mm)LCF:134.1使用可能長さ(mm)LU:96.5機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh277規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9294全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.36フルート長(mm)LCF:94.1使用可能長さ(mm)LU:59.1機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh276規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0834全長(mm)OAL:196.1シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:11.3フルート長(mm)LCF:129.1使用可能長さ(mm)LU:92.5機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:64
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh334規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6171全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:13.6フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:70.5機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh313規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7724全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.4機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh325規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7729全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.2フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:68.4機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh342規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4548全長(mm)OAL:178.5シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:14フルート長(mm)LCF:114.5使用可能長さ(mm)LU:72.5機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh394規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7653全長(mm)OAL:158.3シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:18フルート長(mm)LCF:93.3使用可能長さ(mm)LU:57.3機能長さ(mm)LF:155寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.3接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh305規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7745全長(mm)OAL:169.2シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:12.3フルート長(mm)LCF:102.2使用可能長さ(mm)LU:63.7機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:64
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh242規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0828全長(mm)OAL:117.9シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:10.3フルート長(mm)LCF:54.9使用可能長さ(mm)LU:32.8機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh255規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7730全長(mm)OAL:150.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:89.9使用可能長さ(mm)LU:55.4機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh241規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6074全長(mm)OAL:183.9シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:10.2フルート長(mm)LCF:117.9使用可能長さ(mm)LU:83.5機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh322規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9283全長(mm)OAL:136.4シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:13.1フルート長(mm)LCF:70.4使用可能長さ(mm)LU:41.7機能長さ(mm)LF:134寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:63
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh351規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9324全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.4フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:74.6機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh323規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9322全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.1フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:67.9機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh256規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7728全長(mm)OAL:183.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:122.9使用可能長さ(mm)LU:87.5機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh382規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7652全長(mm)OAL:195.9シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:15.8フルート長(mm)LCF:130.9使用可能長さ(mm)LU:81.9機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh384規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6072全長(mm)OAL:195.9シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:15.9フルート長(mm)LCF:130.9使用可能長さ(mm)LU:82.4機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh237規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6109全長(mm)OAL:150.8シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:10.1フルート長(mm)LCF:85.8使用可能長さ(mm)LU:52.3機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh393規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6173全長(mm)OAL:212.2シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:17.5フルート長(mm)LCF:143.2使用可能長さ(mm)LU:90.7機能長さ(mm)LF:209寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.2接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh317規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9330全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.9フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:41機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh400規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7673全長(mm)OAL:168.5シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:19.5フルート長(mm)LCF:101.5使用可能長さ(mm)LU:62機能長さ(mm)LF:165寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.5接続径(Φmm)DCON:64
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh286規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0839全長(mm)OAL:160.1シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:11.6フルート長(mm)LCF:98.1使用可能長さ(mm)LU:60.1機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1接続径(Φmm)DCON:59
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh371規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9334全長(mm)OAL:195.8シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:15.3フルート長(mm)LCF:126.8使用可能長さ(mm)LU:79.3機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh264規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9336全長(mm)OAL:151シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:90使用可能長さ(mm)LU:57機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh355規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9267全長(mm)OAL:142.7シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:14.6フルート長(mm)LCF:77.7使用可能長さ(mm)LU:46.5機能長さ(mm)LF:140寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.7接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh360規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9251全長(mm)OAL:187.7シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:14.8フルート長(mm)LCF:122.7使用可能長さ(mm)LU:76.7機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.7接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh385規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9257全長(mm)OAL:147.9シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:16フルート長(mm)LCF:82.9使用可能長さ(mm)LU:50.9機能長さ(mm)LF:145寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh271規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0815全長(mm)OAL:196シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:11.2フルート長(mm)LCF:129使用可能長さ(mm)LU:91.6機能長さ(mm)LF:194寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:64