「as-105」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh249規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7725
全長(mm)OAL:150.9
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:10.5
フルート長(mm)LCF:85.9
使用可能長さ(mm)LU:54.4
機能長さ(mm)LF:149
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9
接続径(Φmm)DCON:62
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh248規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0830
全長(mm)OAL:117.9
シャンク長(mm)LS:60
切削径(Φmm)DC:10.5
フルート長(mm)LCF:54.9
使用可能長さ(mm)LU:33.4
機能長さ(mm)LF:116
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9
接続径(Φmm)DCON:60
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh250規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6157
全長(mm)OAL:183.9
シャンク長(mm)LS:63
切削径(Φmm)DC:10.5
フルート長(mm)LCF:117.9
使用可能長さ(mm)LU:85.9
機能長さ(mm)LF:182
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9
接続径(Φmm)DCON:63
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。
独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。
切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
先端角(°)180
ねじれ角(°)27
材種DP102A
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2
超耐熱合金加工で超寿命。
加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。
頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。
超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。
材質極超微粒子超硬
刃数2
先端角(°)140
表面処理DP9020
油穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
シンニングXシンニング
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
関連キーワード