カテゴリ
- 切削工具(65)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(1,059)
- ホンダ(310)
- SMC(240)
- 三菱ふそう(215)
- トヨタ(185)
- ニッサン(163)
- RS PRO(141)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- エスコ(74)
- コクヨ(60)
- スバル(60)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- KITACO(50)
- VISHAY(40)
- omron(オムロン)(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- KNIPEX(クニペックス)(35)
- メディアカバーマーケット(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「c61」の検索結果
特価

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG)
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形55°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正三角形60°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)60
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)90
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状六角形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG)
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形35°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:9.525取付穴径(Φmm)D1:3.81コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正三角形60°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)60
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR)
三菱マテリアル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX)
三菱マテリアル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)
三菱マテリアル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CPMH)
三菱マテリアル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号standard等級記号M
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。形状菱形80°勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカRPコーナー半径(mm)2.4穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)80逃げ角(°)0
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカHM穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6115逃げ角(°)0
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHMコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)
三菱マテリアル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷ステンレス鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。幅狭フラットランドで低抵抗。高い切りくず分断性を実現。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカHL穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6115逃げ角(°)0
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。重切削領域の中領域をカバー。直線切れ刃とチャンファーにより、切れ味と刃先強度を両立。可変ランドと波形ブレーカにより切りくず処理性良好。適度なチップポケットを有し、切りくず排出性能良好。形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHXコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。形状正方形勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカRPコーナー半径(mm)2.4穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)90逃げ角(°)0
旋削用インサート(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。刃先強度が高い。高送り、高切込みでも切りくず排出が良い。形状正方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHRコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125インサート厚さ(mm)7.94頂角(°)90逃げ角(°)0
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CPMH)
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC6115
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6125
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状55°菱形内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状55°菱形内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6135
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC6135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6115
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG)
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状六角形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMH)
三菱マテリアル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M内接円IC(mm)6.35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT)
三菱マテリアル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT)
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M