曜日別特売

旋削用インサート(超硬コーティング)

旋削用インサート(超硬コーティング) - 三菱マテリアル旋削用インサート(超硬コーティング) - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。

形状
菱形80°
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
19.05
ブレーカ
RP
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
あり 円筒穴
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81261288CNMM190624-RP MC6125MC6125
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266371CNMM190624-RP MC6115MC6115
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする