カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- SMC(277)
- MAZDA(マツダ)(36)
- エスコ(16)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- SCHURTER(14)
- KITO(キトー)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ホンダ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- セブンユニフォーム(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- KMEW(ケイミュー)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- ハーティング(5)
- ニッサン(5)
- BROADCOM(5)
- ブランドをもっと見る
「dd-01」の検索結果

G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(5本)当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥349税込¥3841セット当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。用途汎用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ
三菱マテリアル¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。