カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
  • 制御機器(106)
  • 自動車純正部品(57)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 電動工具(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 切削工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • バイク部品(18)
  • オフィス家具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • マスク(11)
  • 家電(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 縫製用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-02」の検索結果

786件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所

    使い捨て防じんマスク DD02-S2-2

    重松製作所(26件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
    質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K

    重松製作所(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷
    種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
  • ミシン針 DD×2 オルガン針

    ミシン針 DD×2

    オルガン針
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • 電磁弁 / REDMAN DD-2 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-2

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値1.7
  • 電磁弁 / REDMAN DD-2-8 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-2-8

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)0.8接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値0.55
  • ラムダラインシリーズ N95マスク DD02 重松製作所

    ラムダラインシリーズ N95マスク DD02

    重松製作所(21件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
  • ラムダラインシリーズ N95マスク DD02V 重松製作所

    ラムダラインシリーズ N95マスク DD02V

    重松製作所(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。 ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症予防 BC災害レベルD仕様排気弁付寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
  • 使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ 重松製作所

    使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ

    重松製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10個)
    欠品中
    個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
    アズワン品番65-1829-13
  • スイッチASSY. オイルレベル 35480Z0DD02 ホンダ

    スイッチASSY. オイルレベル 35480Z0DD02

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35480Z0DD01
  • (DD2A)エバポレーター MAZDA(マツダ)

    (DD2A)エバポレーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • (DD2A-)ヒーター ユニット MAZDA(マツダ)

    (DD2A-)ヒーター ユニット

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (DD2G)コード,ショート MAZDA(マツダ)

    (DD2G)コード,ショート

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • DD02-N95+S 重松製作所

    DD02-N95+S

    重松製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。 FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。 Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。 しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。 鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。 日本製。 N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。 N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。
    装着方法陽圧法/陰圧法
  • ガスケット セット エンジン (8DD2) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DD2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • カラーコーン用立体表示カバー 電電広告

    カラーコーン用立体表示カバー

    電電広告(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
    用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.4取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8使用期間(年)約1~3
  • AC-280DD2用カーボンブラシ パオック

    AC-280DD2用カーボンブラシ

    パオック
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに
    用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • DD02-N95+S(個包装) 重松製作所

    DD02-N95+S(個包装)

    重松製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • スプロケット DD-2 ISA

    スプロケット DD-2

    ISA
    ¥7,398税込¥8,138
    1枚
    32日以内出荷
    タイプフロント
  • 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所

    使い捨て防じんマスク DD11-S2-5

    重松製作所(20件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
    種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥249税込¥274
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • ダイナモLEDライト オーム電機

    ダイナモLEDライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
    質量(g)約112電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)光源白色系LED3個明るさ(Lx)1m距離で約420
  • V60ドリップデカンタ HARIO

    V60ドリップデカンタ

    HARIO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    本格V60コーヒーをスタイリッシュデザインで仕上げました。 ドリッパーがサーバーの中に納まるので、コンパクトに収納できます。
    付属品VCF-02W(10枚)種別熱湯用材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ポリプロピレン容量(mL)700タイプ1~4杯用口径(Φmm)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×198アズワン品番64-5268-88
  • ダイヤモンドカッタードッレッシング専用砥石 TRUSCO

    ダイヤモンドカッタードッレッシング専用砥石

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    目詰まりを起こし切れの悪くなったダイヤモンドカッターの刃先を2~3回切り込みを入れて下さい。 切れが復活します。 道具箱に収納しやすいサイズです。 コンクリート、タイル、瓦用などカッターの用途に関係なく使用できます。
    用途ダイヤモンドカッターのドレッシング専用砥石です。トラスコ品番206-8593粒度180材質/仕上WA質量(g)73.1サイズ(mm)20×20×100アズワン品番64-8756-23
  • 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル

    六角軸ステンレスドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハイスストレートドリル(袋入タイプ) 三菱マテリアル

    ハイスストレートドリル(袋入タイプ)

    三菱マテリアル
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • クラッチディスク ミラ.リーザ90- アイシン精機

    クラッチディスク ミラ.リーザ90-

    アイシン精機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番31250-87239・22400-68H20・22400-68H21・22400-M72F00・31250-87239-000適合メーカーDAIHATU、SUZUKI
  • クラッチディスク シャレード 87- アイシン精機

    クラッチディスク シャレード 87-

    アイシン精機
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番31250-87103・31250-87717・31250-87714-000・31250-87712・31250-87719-000・31250-87714・31250-87717-000・31250-87103-000・31250-87719・31250-87712-000適合メーカーDAIHATU
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • クラッチディスク ラガー 87- アイシン精機

    クラッチディスク ラガー 87-

    アイシン精機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番31250-87606-000・31250-87613-000・31250-87608・31250-87615・31250-87612-000・31250-87616・31250-87612・31250-87608-000・31250-87611-000・31250-87616-000・31250-87611・31250-87606・31250-87615-000・31250-87613適合メーカーDAIHATU
  • クラッチディスク ロッキー 88- アイシン精機

    クラッチディスク ロッキー 88-

    アイシン精機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番31250-87614-000・31250-87609・31250-87609-000・31250-87614適合メーカーDAIHATU
  • 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
    用途汎用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)20