カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • レイ・アウト(32)
  • MSTコーポレーション(8)
  • オザック精工(8)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • 京セラ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(6)
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • マサル工業(4)
  • ワルター(4)
  • 竹内工業(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft12」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1パック(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質MP8010形状正方形90°
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアル

    インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT-FT 三菱マテリアル

    チップ SOMT-FT

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。
    用途肩削り用形状正方形内接円(mm)12.7穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面頂角(°)90
チップカテゴリ