カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • KMC(8)
  • KSフィルター(4)
  • KOMELON(3)
  • 内外電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フクビ化学(3)
  • 永大産業(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • エレコム(1)
  • コガネイ(1)
  • PGA(1)
  • (1)
  • 富士元工業(1)
  • ベッセル(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • 河村電器産業(1)
  • KENWOOD(1)
  • サンコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmc-2」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
219税込241
1本
3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアルGWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアルKMC2ステンレス用SDセット三菱マテリアル(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(13本)ほか
当日出荷から翌日出荷
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアルブリスターパックステンレス用ドリル三菱マテリアル(21件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ストレートドリル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
全長(mm)76シャンク径(Φmm)3.6刃先径(Φmm)3.6有効長(mm)48
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ