1,660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル 動画あり
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


チップ CCMT 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
材質VP15TF 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ SRFT 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SRFT
材質MP8010 形状正方形90° 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(2個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
厚さ(mm)5.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
9,798 税込10,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VN
形状ひし形35° 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOGT
穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TP-MV
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SN
形状正方形90° 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10 適合カッタ:ASX445 トラスコ品番205-7603 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属) 切刃長さ(mm)13.4 精度G 寸法D1(Φmm)13.4 刃先形状シャープエッジ 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)2.2 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.97 寸法F1(mm)2.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷

1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF 適合カッタ:AQX トラスコ品番225-3984 厚さ(mm)4.2 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼) 寸法L1(mm)13.1 精度M 寸法L2(mm)8.7 寸法S1(mm)4.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° ホーニング丸ホーニング チップブレーカなし
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷

三菱マテリアルチップ TP
形状正三角形60° 逃げ角(度)11 厚さ許容差(mm)±0.13
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SPCG
形状正方形90° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)15.88 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ AOGT-PEFR-GM
形状平行四辺形85° 材質TF15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SP
形状正方形90° 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無なし
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:鋳鉄、アダマイト鋳鉄。
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕上げ加工用。
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:高硬度材。
仕様●コンパックスCBN●原産国:日本●コード番号:687-5840 アズワン品番68-0484-26
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷


不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834 アズワン品番68-0482-25
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737 アズワン品番68-0482-13
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

インサート 三菱マテリアル 動画あり
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

チップ TN-LS 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ TN-LS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VB-MV
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップ VN-MA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ VN-MA
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-GDCW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 材質MD220 トラスコ品番674-2262 厚さ(mm)4 切刃長さ(mm)9.5 逃げ角(度)15 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

三菱マテリアルチップ MPMW
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状ひし形86° 材質UTi20T 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ